※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コインマット(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20767452 品番TCM-5050
参考基準価格(税別)¥99,360 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。

材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム ブラック 用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ トラスコ品番762-4875 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)36 長さ(m)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20767452 TCM-5050 68997425 915mm×20m シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ シート スリップ防止用 円模様タイプ モノタロウ 1本 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする