曜日別特売
6TF-3C-S202535 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767996

代表画像

6TF-3C-S202535 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767996
6TF-3C-S202535 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767996
6TF-3C-S202535 トルクリミッタ フランジタイプ TF series 三共製作所 20767996

トルクリミッタ フランジタイプ TF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:06TF-S202535注文コード20767996品番6TF-3C-S202535
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。

用途
過負荷保護装置
寸法(mm)リットル:40軸穴種別C質量(kg)1.5Φd軸穴:20H7寸法L(mm)25.0No.軸穴形状コード:06TF-S202535寸法C(mm)35寸法X(mm)1.3ΦD125H7寸法Z(mm)3.9寸法Y(mm)max9.5トルク調整範囲(N・m)遮断:10~30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする