※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生シート(PPボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20768466 品番 TPS-1825
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性・耐衝撃性に優れています。
表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。
水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。

ブルー 幅(m)0.9 長さ(m)1.8 トラスコ品番770-1179 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.5 質量(kg)3.2 発泡倍率1.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする