TTPF 簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TRUSCO 20768484 TTPF 簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TRUSCO 20768484 TTPF 簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン) TRUSCO 20768484

簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20768484 品番TTPF
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。
下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。

用途間仕切りシート使用の簡易出入り口 トラスコ品番765-4481 材質ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 幅(mm)200 厚さ(mm)0.3 質量(g)230 長さ(m)1.87
注意
※取り付けには両面テープが必要です。取り付け用推奨テープ:3M BR12 25X10m巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20768484
2021-09-11
用途:
塗装作業時

クリーンルームを作るときの間仕切りとして使用。簡単に間仕切りが作れるのはいいが、すぐにファスナーな噛んでしまう。イライラが募り、作業になりません。たぶんもう買いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする