※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

(8件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)10 長さ(m)10 注文コード20770715 品番MKT-10100-OD
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・テープ幅・長さなど74種類から選べます 他の種類を見る

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。

OD トラスコ品番754-1961 用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 幅(mm)10 質量(g)53 タイプ両面タイプ 長さ(m)10 テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
注意
※80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20770828
2024-04-27
用途:
サッカーゴールネットの留め具
その他業種

いつもサッカーゴールネットの留め具として使用しています。用途にはピッタリで重宝しているのですが、耐久性がイマイチなので頻繁に取り替えないといけません。耐候性のものは黒色しか見当たらないのですが白色はないのでしょうか?あれば試してみたいと思っています。良い情報があれば教えてください。

2024-04-27
用途:
ゴールネットの留め具として使用
その他業種

サッカーのゴールネットの留め具として使用しています。
使いやすいのですが、やはり耐久性が低いので頻繁に付け替えないといけません。
耐候性のものは黒色しか見当たらないですが白色はありませんか?あれば試してみたいと思います。

対象商品:
20770654
2023-12-11
用途:
コンベアロールの連結に

駆動のないコンベアロールの連結に使用しています。滑らず厚みも薄く使いやすいので何年も愛用しています。

対象商品:
20770453
2022-07-20
用途:
テーブル同士の結束
サービス業

ちゃぶ台同士の結束に使用しています。
机やちゃぶ台が離れずに配置できるので助かっています。

対象商品:
20770697
2018-07-24
用途:
センサーの固定用
ASD株式会社 様 (製造業)

薄くて柔らかくてハンドリングしやすくさらに強度もあるので満足しています

対象商品:
20770697
2016-08-04
用途:
ベッドフレームへセンサーの固定
株式会社北電子 様

幅長さとも良好です。
もう少し柔らかいと良いですね。
もう少し安くなりませんか?

対象商品:
20770697
2016-06-14
用途:
LANケーブル等の結束

長さを自由にカットできるので利用するのに便利

1人が参考にしています
対象商品:
20770478
2016-11-06
用途:
ベルクロ延長
農・林・水産業

荷物結束よりベルクロ延長に使用、ベルクロの細い毛にこの結束バンドのプラ引っ付けると、、とんでもない密着度に、結束バンドの毛にベルクロのプラ引っ付けは普通だった、硬いけどこれは便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする