遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20772307 品番 TMT-764FM
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。

サイズフリー 用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用 トラスコ品番754-8753 材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)3.3 シルバー 質量(g)250 入数(双)1 全長(cm)40 中指長(cm)- 材質(裏)綿 耐熱温度(℃)200/11秒 材質(表)メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工) 手のひらまわり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする