TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20772316
品番
TMT-766FM
参考基準価格(税別)
¥23,780
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。
サイズ
ロング
用途
炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用
トラスコ品番
773-5073
材質
表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿
厚さ(mm)
3.3
色
シルバー
質量(g)
400
入数(双)
1
全長(cm)
60
中指長(cm)
-
耐熱温度(℃)
200/11秒
手のひらまわり(cm)
33