TSC-400W 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO 20772727

TSC-400W 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO 20772727
TSC-400W 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO 20772727

不織布使い捨てシューズカバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
トラスコ品番767-2322
内容量1セット(50足)注文コード20772727品番TSC-400W
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。

用途
工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止
材質不織布(1層)ホワイト仕様底部滑り止めなし適合24~28cmトラスコ品番767-2322質量(kg)0.7区分使い捨てタイプショート構造ホワイト特性防じん
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20772727
2022-10-27
用途: 室内調査
サービス業

室内を歩行するのに何の問題もなく、快適に使用できました。

対象商品 : 20772736
2020-02-10
用途: 町内会の防災訓練、他汚損室内整理
サービス業

着脱が容易であること、強度があり、コンパクトで持ち運びに便利です。

対象商品 : 20772736
2020-05-07
用途: 展示会用
建設業・工事業

商品そのものは可もなく不可もなく、良い意味で普通であり、問題ありませんが、以前あった他メーカー同等品の倍以上の価格。昨今の情勢的に仕方ないのかもしれませんが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 20772727
2018-03-23
用途: 来客用の室内履き代わり
製造業

ティッシュケース程度で構わないのですが、箱入りだとありがたいです。

対象商品 : 20772718
2016-02-09
用途: 毎日仕事で使っています。医療です。
医療・福祉・介護関連業

使い捨てで清潔で、安値で嬉しく思います。

2018-12-15
用途: メンテナンス
建設業・工事業

写真を見て、長靴用と思って購入しましたが、短靴用でした。開封してしまった為返品はできませんが、商品説明欄にはっきりと記載して下さい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする