※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布使い捨てキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード20772788 品番TDC-480B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
作業中の毛髪落下防止に効果的です。

ブルー サイズフリー 用途食品工場など 仕様使い捨て式 トラスコ品番767-2080 材質不織布(1層) 質量(kg)2.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする