不織布使い捨てキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 注文コード20772797 品番TDC-480W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気性が良く、ムレにくいです。
毛髪の脱落を防止します。
作業中の毛髪落下防止に効果的です。

ホワイト サイズフリー 用途食品工場など 仕様使い捨て式 トラスコ品番767-2098 材質不織布(1層) 質量(kg)2.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20772797 TDC-480W 79852844 TDC-480-100W-5P まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入) TRUSCO まとめ買い 使い捨てキャップ (500枚入) TRUSCO 1パック 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする