作業用ニーパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード20772815 品番TNEE-BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

裏側をマジックテープで簡単に留めることができます。
両足セットです。

種別ニーパッド 用途現場作業 トラスコ品番765-2721 材質ヒザ部:ポリエチレン(PE)、生地:ナイロン ブラック 質量(g)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772815
2018-08-28
用途:
モルタル仕上げ、低木庭木選定作業時、その他低姿勢作業時
その他業種

膝附作業時にその他の商品に比べてかなりフィットしていますが、足首側にズレるので、上側のマジックテープを下側と同じように折り返し締め付けが可能なようにしてはどうでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする