※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

イオナイザ/バータイプ(フィードバックセンサタイプ) IZS41シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バー全長(mm)2200 仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品 材質(電極針)タングステン 注文コード20774487 品番IZS41-2200PZ-08-X10
参考基準価格(税別)¥201,740 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はバー全長・仕様・材質など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品 ブラケット(-) ブラケットなし センサー(-) 内蔵センサ 電源コード(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)2200 入出力(P) PNP カートリッジ(-) 高速除電カートリッジ 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする