TSF-4612TE4HCA 作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) TRUSCO 20774766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-4612TE4HCA 作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) TRUSCO 20774766 TSF-4612TE4HCA 作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ) TRUSCO 20774766

作業用踏台(高強度タイプ・手すりキャスター付タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20774766 品番TSF-4612TE4HCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥257,730
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

最大使用荷重(kg)150 段数4 天板高さ(m)1.2 質量(kg)22.1 材質アルミ 用途工場、倉庫内での作業に 仕様組立式 トラスコ品番770-9005 タイプ踏台4段+階段両手すり+背面・側面キャスター 仕上アルマイト 天板寸法(長さ×幅)(mm)600×400 設置寸法(mm)620×1035
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする