代表画像
三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20775206
品番
7TNF-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
29.5
寸法X(mm)
1.6
寸法Z(mm)
2.3
寸法Y(mm)
max5.3
トルク調整範囲(N・m)
遮断:22~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。