曜日別特売
TMFR-13R-4 マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO 20776026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMFR-13R-4 マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO 20776026
TMFR-13R-4 マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO 20776026
TMFR-13R-4 マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO 20776026

マイクロファイバーローラー(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
ローラーサイズ(inch)4
ローラーサイズ(mm)100
内容量1本注文コード20776026品番TMFR-13R-4
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。

用途
内外装用
毛丈(mm)13トラスコ品番764-4809質量(g)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)100適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)4芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする