マイクロファイバーローラー(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20776035 品番 TMFR-13R-7
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。

毛丈(mm)13 用途内外装用 トラスコ品番764-4825 質量(g)50 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)38 ローラーサイズ(mm)175 適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎ 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)7 芯材PP 適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9R ローラー径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする