曜日別特売
TMFR-13R-9-10 マイクロファイバーローラー(万能用) TRUSCO 20776078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロファイバーローラー(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10本)
ローラーサイズ(inch)9
ローラーサイズ(mm)225
内容量1セット(10本)注文コード20776078品番TMFR-13R-9-10
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

塗料の含み吐き出し性に優れており、水性塗料に最も適した低飛散型ローラーです。
極細繊維を使用しているので、塗装面が美しく仕上がります。
マイクロファイバー繊維により、キメ細かい超美粧仕上げを実現しました。

用途
内外装用
毛丈(mm)13トラスコ品番764-4850質量(g)800(10本)種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)9芯材PP適合ハンドルTRF-4R、TRF-7R、TRF-9Rローラー径(Φmm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする