曜日別特売
TSS-180 ステンレス千枚通し TRUSCO 20776297

TSS-180 ステンレス千枚通し TRUSCO 20776297
TSS-180 ステンレス千枚通し TRUSCO 20776297

ステンレス千枚通し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
内容量1本注文コード20776297品番TSS-180
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ステンレスの為、錆に強いです。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。

用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)180トラスコ品番764-7051材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木質量(g)23針長(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20776288
2021-05-29
用途: 縫製作業時

針部分の長さがちょうど良く使いやすいです。
先端が鋭角な削り仕上げになっているため布地に引っかかることがあり、★3です。

対象商品 : 20776297
2017-01-20
用途: 下穴開け
サービス業

こぶりなサイズのため、狭いところでも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする