TRUSCO
TRUSCOの 大工道具
TRUSCOの 錐(キリ)/千枚通し
TRUSCOの 千枚通し
貫通千枚通し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20776306
品番
TSK-180
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
貫通タイプで、叩いて使用できます。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
全長(mm)
180
用途
穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として
トラスコ品番
764-7026
材質
針:鋼・ニッケル、柄:木
質量(g)
31