ロング六角ビット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778004 品番 THBL-20
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状六角 対辺寸法(mm)2 差込角対辺(mm)6.35 用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 トラスコ品番765-2348 材質特殊鋼 質量(g)34 硬さH 本数1 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20778056
2021-08-13
用途:
オフィス家具の (チェアー) 部品交換
個人中島タクシー 様 (運輸・通信業)

インパクトドライバーの軸が6mmの為使い勝手が良い。

対象商品:
20778047
2019-11-28
用途:
六角穴付ボルト取り外し時
有限会社藤正鉄工 様

今まで標準的なものを使って300度ぐらいの角度でしか回せなかったのが今回の購入品を使うと一気に取り外しができて非常に満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする