曜日別特売
THBL-25 ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO 20778013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング六角ビット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード20778013品番THBL-25
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業両頭機能片頭全長(mm)150先端形状六角対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番765-2356材質特殊鋼質量(g)34硬さH本数1刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20778056
2021-08-13
用途: オフィス家具の (チェアー) 部品交換
個人中島タクシー運輸・通信業

インパクトドライバーの軸が6mmの為使い勝手が良い。

対象商品 : 20778047
2019-11-28
用途: 六角穴付ボルト取り外し時
有限会社藤正鉄工

今まで標準的なものを使って300度ぐらいの角度でしか回せなかったのが今回の購入品を使うと一気に取り外しができて非常に満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする