THBA-30 ボールポイント六角ビット(マグネット入り) TRUSCO 20778223

ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
対辺寸法(mm)3
内容量1本注文コード20778223品番THBA-30
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業全長(mm)85トラスコ品番765-2216材質特殊鋼質量(g)16硬さH対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20778232
2024-07-16
用途: リフォーム工事に

安価で1本から買えるので助かります。問題なく使用できている。

対象商品 : 20778223
2019-09-25
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

一般的なボールポイント六角ビットで、マグネット入りですので落下が少なく都合よいです。充分に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする