※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイント六角ビット(マグネット入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20778248 品番 THBA-50
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。
簡単にネジを掴めるので作業性アップします。
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。

全長(mm)85 用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 トラスコ品番765-2241 材質特殊鋼 質量(g)20 硬さH 対辺寸法(mm)5 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20778232
2024-07-16
用途:
リフォーム工事に

安価で1本から買えるので助かります。問題なく使用できている。

対象商品:
20778223
2019-09-25
用途:
メンテナンス作業時
建設業・工事業

一般的なボールポイント六角ビットで、マグネット入りですので落下が少なく都合よいです。充分に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする