TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ワイヤーロープカッター
ミニカッター アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20778284
品番
GW-200AL-A
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
2mmの硬線が切れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
全長(mm)
215
トラスコ品番
497-4387
材質
スチール直刃、アルミハンドル
質量(g)
155
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ