TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ワイヤーロープカッター
ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20778293
品番
GW-200SA-A
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。
ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
全長(mm)
215
トラスコ品番
497-4395
材質
ステン刃、アルミハンドル
質量(g)
155
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ