TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 不織布・ナイロンディスク
カップホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
20779097
品番
TCW100-120
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
粒度
120相当
用途
黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに
トラスコ品番
754-9164
厚さ(mm)
13
砥材
シリコンカーバイト、ナイロン不織布
質量(g)
640
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用工具
Φ100ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
62.8[3768]
外径(Φmm)
100