曜日別特売
TBD-100PI ベベルディスク TRUSCO 20779115

 

TBD-100PI ベベルディスク TRUSCO 20779115
TBD-100PI ベベルディスク TRUSCO 20779115

ベベルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度800相当
内容量1セット(5個)注文コード20779115品番TBD-100PI
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。

用途
鏡面仕上げ前の下地研磨に
粒度800相当トラスコ品番769-2901材質ナイロン不織布厚さ(mm)11ピンク質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする