※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAMS240-80 アストラマジックシート TRUSCO 20779587 TAMS240-80 アストラマジックシート TRUSCO 20779587 TAMS240-80 アストラマジックシート TRUSCO 20779587

アストラマジックシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 20779587 品番 TAMS240-80
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。
独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

粒度80 用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など トラスコ品番767-3019 長さ(mm)245 幅(mm)75 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)700 基材
注意
※水をつけての使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20779605
2020-11-28
用途:
鈑金塗装

特殊な表面加工から選択した。目のつまりが生じにくく、コスパに優れる。端のめくれなどは使う側でトリミングすれば支障ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする