※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アストラマジックロール

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20779657 品番 TAMR75-100
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

粒度100 用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など トラスコ品番767-2861 幅(mm)75 質量(kg)0.9 砥材アランダム砥粒(A) 長さ(m)15 基材
注意
※水をつけての使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20779657
2021-08-31
用途:
木工研磨

あまり他の物を使った事がないので相対評価はできませんが、粒子の無い部分をハサミで切ればハサミが痛みにくいです。研磨力も良いと思います。欠点は100番と150番を使っていますが、研磨面側では見た目の区別がほぼつかないです。色が違うとか何か一工夫があるととても助かります。

対象商品:
20779727
2018-01-17
用途:
木工仕上げ
有限会社百華茶苑 様 (卸売・小売業)

マジックテープで大きさごとに切り出しての着脱が簡単で使いやすい

対象商品:
20779632
2017-12-06
用途:
木材の研磨作業

特に問題なく使用しています。
コストメリットもあり、リピートしたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする