TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
テープ用ホルダー延長リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780348
品番
TTH-R
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
テープ用ホルダーの延長リングとして。
材質
チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ)
用途
テープ用ホルダーの延長リングとして、テープ用ホルダーの延長に
トラスコ品番
767-2420
幅(mm)
21
全長(mm)
100
高さ(mm)
98
質量(g)
8
奥行(mm)
6