TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
デニムスマホケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
20780542
品番
TDC-S101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0070
形状
2ポケットタイプ
高さ(mm)
140
質量(g)
42
幅(mm)
90
奥行(mm)
15
適合サイズ
5インチまで