TDC-S102 デニムスマホケース TRUSCO 20780558 TDC-S102 デニムスマホケース TRUSCO 20780558 TDC-S102 デニムスマホケース TRUSCO 20780558

デニムスマホケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード20780558 品番TDC-S102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。

ブラック 材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン トラスコ品番769-0088 形状2ポケットタイプ 高さ(mm)140 質量(g)42 幅(mm)90 奥行(mm)15 適合サイズ5インチまで ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする