TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 携帯・小物ケース
デニムスマホケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780567
品番
TDC-S201
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。
メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。
デニム生地なので使うほど味がでます。
ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0096
形状
可動式タッチフィルム付
高さ(mm)
165
質量(g)
58
幅(mm)
90
奥行(mm)
30
適合サイズ
5インチまで
ベルト通し幅(mm)
60