TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
スーパーハードボックス用樹脂バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20780944
品番
TSHB-B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
オレンジ
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
496-4594
適合本体
TSHB500、TSHB620
質量(g)
18.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
50×53