絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24点) 注文コード 20782606 品番 TZSW4-24S
参考基準価格(税別)¥112,270 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。

規格IEC60900規格 差込角(mm)12.7 トラスコ品番762-4611 セット内容(ソケット内容)6角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、27、29、30、32mm、(エクステンションバー内容)TZEB4-75、TZEB4-125、TZEB4-250 質量(kg)3.5 ラチェットハンドルTZRH-4
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。ボックス内部は絶縁ではありません。
※ソケット、エクステンションバーのボックス内部は絶縁ではありません。
※本品は既存の絶縁工具とは接続できません。メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用下さい。
※絶縁ラチェットハンドルは皮膜自体10000Vの絶縁性能がありますが、頭部は部品の摺動部があるため安全を考慮して使用電圧240V以下を守って下さい。
※赤色のフッ素樹脂膜が破損し、下層の黄色の皮膜が露出した場合直ちに使用を止めて下さい。
※本品ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする