※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20782756 品番 CBQ2G40-40DCM-HN-XB10
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)40 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする