TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(35本)
注文コード
20783577
品番
B108-0205
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状
ナベ
材質
鉄(三価クロメート)
穴の形状
6ロブ
表面処理
三価クロメート
仕様
スプリング、丸ワッシャー付
トラスコ品番
765-0876
質量(g)
18.1
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M2×5
強度区分
4.8