曜日別特売
11TC-35A トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783755

代表画像

11TC-35A トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783755
11TC-35A トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783755

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード20783755品番11TC-35A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途
過負荷保護装置
質量(kg)10.8寸法L(mm)43.0寸法X(mm)3.2寸法Z(mm)1.0寸法Y(mm)max11.2トルク調整範囲(N・m)遮断:100~350RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下穴(キリ穴)の製品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする