※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
20783902
品番
B107-0420
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状
皿
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
6ロブ
トラスコ品番
765-0833
質量(g)
24.1
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×20
強度区分
A2-50相当