※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B171-0010 いたずら防止ねじ用ビット TRUSCO 20784015 B171-0010 いたずら防止ねじ用ビット TRUSCO 20784015

いたずら防止ねじ用ビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20784015 品番 B171-0010
販売期限:2025年06月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。

両頭機能片頭 適合M3 トラスコ品番765-1686 質量(g)4.4 タイプ6ロブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20783954
2017-06-11
用途:
ボルト交換
その他業種

問題ありません。満足しています。電動ドリルでも大丈夫でしたが,ベッセルのラチェットで使用しようかと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする