※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの その他ボルト
三角穴ボタンボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(11本)
注文コード
20785083
品番
B101-0406
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状
ボタン
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
三角穴
トラスコ品番
765-0108
質量(g)
19.6
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×6
強度区分
A2-50相当