遮熱クールアップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード20785600 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

窓に貼ることで日差しと熱を徹底ガード。マジックテープで窓に貼るだけの簡単設置。室内温度の上昇を最大約11度抑えることが可能。
ナノ粒子の特殊コーティングのため、繊維の目をつぶさず風通し良好。日中は外からの目隠し効果としても。洗濯ネット使用で洗濯可能。安心の日本製。

用途日よけ、遮熱、UVカット、紫外線、日差し対策に。節電、節約、省エネ、エコ。 適合単層ガラス、複層ガラス、Low-Eガラス、網入りガラス、凹凸ガラス セット内容本体(100×200cm)×2枚、紙製定規、面ファスナーB×24枚、取り扱い説明書 材質ポリエステル100%、ステンレス(masa加工) 厚さ(mm)0.3 幅(cm)100 長さ(cm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする