曜日別特売
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618

ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618
ブラウン 1p 宅配ボックス 平和工業 20785618

宅配ボックス

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード20785618品番ブラウン 1p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。

用途
宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。
材質ポリプロピレン質量(kg)2.9ブラウン容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5投函タイプ上入れ上出し
注意
※南京錠、フックは別売りです。
※南京錠は縦長タイプをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,850/税込3,135
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,250/税込3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 宅配ボックスで
建設業・工事業

とても頑丈そうで、しっかりしていました。
色がダークブラウンがあったらいいのにと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20785618
2023-04-22
用途: 玄関の前に
小倉防水有限会社建設業・工事業

宅配運転手さんに、利用してもらって
便利になりました。

対象商品 : 20785618
2024-07-14
用途: 基本的には文句ないんだけどね。
その他業種

柱などにつなぐための穴。
ちょっと大きいニッパで切れるくらいのほっそいワイヤでもなかったら、繋げない。
蓋と本体を同じ場所の同径の穴でつなぐ形になっているので、棒(南京錠)が通った状態では開け閉めができないのである。
熟考すれば気付くだろ、と言われればそこまでだが・・・・・
南京錠と鎖を組み合わせてつないでみたところで判明。無駄遣いしちゃったわ。

2が参考にしています
対象商品 : 20785618
2023-05-15
用途: 宅配ボックスとして使用
製造業

宅配ボックスとして使用しています。内部に印鑑を置ける工夫があれば良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする