平和工業
平和工業の エントランス
平和工業の ポスト
平和工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
20785636
品番
カーキ 2p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。
用途
宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.9
色
カーキ
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×40.5×43.5
投函タイプ
上入れ上出し
注意
※個人宅は配送不可です。
※南京錠、フックは別売りです。
※南京錠は縦長タイプをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません