宅配ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブラウン 注文コード20785645 品番ブラウン2p
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

容量70Lなのでたっぷり収納。スタッキング可能で場所を取らず省スペース。盗難・風飛び防止の穴にワイヤーを通し、ドアのレバーや柱等に繋げて設置可能。盗難防止のための南京錠も取付可能。

用途宅配ボックス、デリバリーボックス、荷物受け、配達ボックスとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 ブラウン 容量(L)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×40.5×43.5 投函タイプ上入れ上出し
注意
※個人宅は配送不可です。
※南京錠、フックは別売りです。
※南京錠は縦長タイプをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20785645 ブラウン2p 20785654 ダークグレー 2p 宅配ボックス 平和工業 宅配ボックス 平和工業 1セット(2個) 6,498 税込7,148 色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする