TPES-0510W 発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ) TRUSCO 20786562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡ポリエチレンシート (ソフトタイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20786562 品番TPES-0510W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れてします。

厚さ(mm)5 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 トラスコ品番764-3403 材質発泡ポリエチレン 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20〜70 密度(kg/m3)25
注意
※断面の化粧断ち加工はされておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20786553
2023-06-05
用途:
商品の修理時に置く用
株式会社TOWAplus 様 (卸売・小売業)

少々、思ってたより薄かったので本来考えてた仕様ではなく、作業用シートとして使用

対象商品:
57222542
2020-04-28
用途:
養生
製造業

ステンレスキッチンの天板を保護するために使用しています。柔らかくて、クッション性があり、滑りにくく、水を撥き、上に置いた調理器具も滑りません。最高の素材です。

対象商品:
20786535
2018-10-08
用途:
車で野菜配送の時に使っている
佐都家 様 (卸売・小売業)

今夏は酷暑で、野菜配送時の品質管理に苦労しましたが、この商品を購入して、保冷剤も使い、品質管理が向上しました。

対象商品:
20786684
2018-06-20
用途:
断熱用
その他業種

使いかってが良い、違う使い方で再度、購入を検討する予定。

対象商品:
20786605
2020-10-26
用途:
部屋の吸音、消音施工の補助素材
教育・研究機関

1000mm角のスクエアなものだと思って購入しましたが、実際は角のつぶれや変形、4辺の黄ばみが目立ち、そのままでの使用はできませんでした。実寸法は1辺約1100mmあるため、返品はせずに切り落として1000mm角のスクエアに成型して使用することにします。できれば買う前に知りたかった。

対象商品:
20786605
2018-08-25
用途:
糸の巻いてある円柱形の下に敷くものとして使っつています。
島本毛織 様 (製造業)

今のより、もう少し厚い 15ないし20mのが合うと思いました。役に立っています。

対象商品:
20786578
2017-05-19
用途:
食品輸送の際の断熱材

思っていたよりも柔らかくて、もう少し固いものでも良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする