※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの FRLユニット
FRLユニット(2点セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20787208
品番
TACP403-10
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1
付属品
ブラケット
トラスコ品番
496-0106
全長(mm)
250
質量(kg)
1.1
全幅(mm)
152
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
200
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)
0.1〜0.85
使用油
タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ケースガード付
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
注意
圧力が0.05Mpa以下にるとドレンを自動的排出します