TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
ボールチェーン(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20788294
品番
TBCB-2305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
ボール径(Φmm)
2.3
材質
真鍮(C2680R・C2700W)
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
トラスコ品番
498-2487
全長(m)
5
使用荷重(kN)
0.02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20788294
TBCB-2305
89700494
TBCB-2305A
真鍮ボールチェーン
TRUSCO
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)