※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
ボールチェーン(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20788486
品番
TBCB-5010
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
長さ(m)
10
ボール径(Φmm)
5.0
材質
真鍮(C2680R・C2700W)
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
トラスコ品番
498-2673
質量(g)
620
使用荷重(kN)
0.17