TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの チェーン
TRUSCOの ボールチェーン
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
20788547
品番
TCNB-23
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
材質
真鍮(C2680R)
適合
(チェーン)TBCB-2301〜2315
トラスコ品番
498-2878
質量(g)
1.7
適合径(Φmm)
2.3
用途
ボールチェーンの接続、連結に